タワー扇

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38382619 品番TF-821(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなタワー型扇風機

機能左右首振り・風量調節 ブラック 質量(kg)約2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×220×740 消費電力(W)(50/60Hz)28/31 風量調整3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 左右首振 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38382628
2020-07-20
用途:
自宅兼事務所のエアコンの補助用に
サービス業

昨年に買ったア社のタワー扇が有るけどなんと静かなことビックリですね(笑)、ただタイマー機能まで要らないけど首振りの停止をワンタッチでできるようにする機能があるといいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする