TF-822 タワー扇 TEKNOS 38382628

タワー扇

(1件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード38382628品番TF-822
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

スタイリッシュなタワー型扇風機

機能左右首振り・風量調節木目調ダークブラウン質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×220×740消費電力(W)(50/60Hz)28/31風量調整3段階RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合左右首振再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38382628
2020-07-20
用途: 自宅兼事務所のエアコンの補助用に
サービス業

昨年に買ったア社のタワー扇が有るけどなんと静かなことビックリですね(笑)、ただタイマー機能まで要らないけど首振りの停止をワンタッチでできるようにする機能があるといいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする