エリート・ブリオ 5W-30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード38414295 品番007068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BRIO(ブリオ)は「気品・活力」を表すスペイン語です。環境に配慮し、気品と活力あふれる走りを両立させる省燃費タイプの高性能モーターオイル、それが「エリート・ブリオ」です。
最新の省燃費規格(API:SN、ILSAC:GF-5)を取得しています。
優れた流動性により、燃費の向上とスムーズなエンジンスタートを実現します。
エンジン保護に優れ、省燃費車の性能をより長く発揮させるオイルです。
4輪車ガソリンエンジン車用です。2輪車、ディーゼル車にはご使用いただけません。

SAE5W-30 ベースオイル全合成油 APISN 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする