ニューテック
ニューテックの エンジンオイル
ニューテックの ガソリン専用
NC-52E ESTER RACING 020
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
38414444
品番
-
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
SAE
0W20
ベースオイル
100%化学合成(エステル系)
用途
エンジンオイル
容量(L)
20
適合車
一般走行用、省燃費車両(SM規格0W-20推奨車両)用、スポーツ走行用、競技用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性