ニューテック
ニューテックの エンジンオイル
ニューテックの ガソリン専用
NC-53E ESTER RACING Euro Special
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
38414453
品番
-
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
SAE
2.5W40
ベースオイル
100%化学合成(エステル系)
用途
エンジンオイル
容量(L)
20
適合車
低粘度( 0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 )を推奨する4輪欧州車、国産車(ターボ車含む)、2輪競技車、ハイパフォーマンス車、0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 / 10W-40を推奨する欧州/国産2輪車
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性