ニューテック
ニューテックの エンジンオイル
ニューテックの ガソリン専用
MS-55 Mineral Synthetic
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
38414505
品番
-
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
SAE
15W55
ベースオイル
ミネラルシンセティック
用途
エンジンオイル
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性