フォークオイル G5

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード38443291 品番J44091-0001
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
純正品番J44091-0001 SAE5W-20相当 用途正立フォーク用。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38443291
2026-03-06
用途:
トライアル車のフロントフォークオイル交換
製造業

バイク トライアル車のフロントフォーク オイル交換用に購入して、使用しました。
特に操作性も問題無く動作しています。
フロントフォーク一本の使用量が約150cc程でしたので、数回交換出来ますね。

2025-07-28
用途:
カワサキ以外の車両に使用

カワサキ純正のオイルという信頼性と値段で毎回使用しています。無くなったらまた購入したいと思います。

対象商品:
38443291
2025-05-11
用途:
アドレスv125s
ケアシステム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

峠を攻める様な乗り方じゃないので悪路面の凸凹に追随して吸収してくれるので快適なロングツーリングになりました!

対象商品:
38443291
2025-03-21
用途:
バイクメンテナンス
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

フロントフォークやリアサスをバラす為購入。
価格も安く安心して使えます。

2024-10-26
用途:
YAMAHA マジェスティーCに使用
その他業種

マジェスティーC 走行距離2万km フロントが硬く凹凸で跳ねる。
なので柔らかいこちらを選択。
マジェスティーCの純正指定はG15ですが、今回はG5を選択。
路面の凹凸通過時の突き上げが無くなり、私には丁度いい感じの硬さに成りました。

2025-07-09
用途:
フロントフォークオイル交換

特に問題がある感じはありません。
値段も手頃なのでまた購入すると思います。

対象商品:
38443291
2025-02-16
用途:
ショックアブソーバーのオーバーホールに
有限会社魚利 様

価格の高い物も有りますがこれも十分良い物です
またリピートします

対象商品:
38443291
2023-08-31
用途:
フロントフォークオーバーホール時

カワサキ純正部品なので、間違いないです。キレイな真っ赤な色です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする