KS-100E2 非常信号灯 小林総研 38473626

 

KS-100E2 非常信号灯 小林総研 38473626
KS-100E2 非常信号灯 小林総研 38473626

非常信号灯

(87件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38473626
品番
KS-100E2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

車載発炎筒の代替装備として車検対応電子の光で夜間の大きな安全性を追及。
底部マグネットにより、クルマのボディにピタリと取付OK。
全車種の発炎筒取付金具に対応。
発炎筒のように雨を気にすることもなく、簡単、確実操作。
単四電池2個使用。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、半永久的に使用することが可能です。今まで未使用の発炎筒は消費期限が4年で、期限を過ぎたものに関しては、車検時に交換され捨てられていました。
国土交通省保安基準適合品・車検対応品。
9個の赤色LEDが激しく点滅!200m先からでもよく見えます。
従来の発炎筒の点灯時間は5分ですが、非常信号灯は20時間連続点滅するので事故処理が長引いても安心!
生活防水設計で雨天時も大丈夫。
煙が出ないのでトンネルの中でも安心。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合
国土交通省保安基準適合品
トラスコ品番
773-1531
種類
非常信号灯
電源
単四アルカリ電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
33×158
本体質量(g)
約90(乾電池内蔵状態)
連続使用時間(時間)
20
LED使用数(個)
9
注意
※装着されています乾電池はモニターバッテリーですので、作動テストをしていただき、もし電池容量不足の場合は交換してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38473626KS-100E273680644KS-100E3KS-100E2 非常信号灯 小林総研 73680644非常信号灯小林総研1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38473626
2022-03-23
用途: 車用です。

一般的なものより、交換回数が、減り車検整備時のひ費用が減りました。また、電池切れまで、長時間使えるので、夜間の緊急時にも、安心です。

対象商品 : 38473626
2020-02-13
用途: 車の車検整備

発煙筒は期限切れごとに買い替える必要があるのでこちらを購入。電池交換だけなので経済的です。エネループを使えばさらに経済的。

対象商品 : 38473626
2018-12-13
用途: 定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品 : 38473626
2018-01-28
用途: 車検用
株式会社ART CRAFT

従来のものに比べ、電池の交換さえ忘れなければずっと使えますから、無駄がありません。 又格好良いでしょ?......

対象商品 : 38473626
2017-01-26
用途: 車に常備
その他業種

値は張りますが電池を交換すれば長期間使用できます。ランニングコストがお得で緊急時は活躍します。今時は発煙筒は流行りません、安全抜群です。

対象商品 : 38473626
2017-01-26
用途: 車に常備
その他業種

値は張りますが電池を交換すれば長期間使用できます。ランニングコストがお得で緊急時は活躍します。今時は発煙筒は流行りません、安全抜群です。

対象商品 : 38473626
2017-02-27
用途: 車検
戸田孝治農園農・林・水産業

車検が通過するなら長期に使用して出来ることでお得です

対象商品 : 38473626
2016-12-24
用途: 車両常備品

使わない事を前提とする商品だと思います。
電池を入れ替え続け約4年。車検も問題なし。
エコです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする