APS-M20×1.5-M パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 38477013

パワーストップ APSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38477013 品番APS-M20×1.5-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,700
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

パワーストップは、スパイラルグルーブピストンの外周に設けられた特殊ならせん状の溝をオイルが通過する構造となっており、エネルギー吸収は、オイルがらせん状の溝を通過するときの抵抗を利用して行われます。
パワーストップの標準タイプ。一般用途に広く使用できます。
なめらかなエネルギー吸収。リニアな減速。
吸収エネルギーは従来品の約3倍。
高圧チャンバ内でも使用できます(最大1MPa)。
衝突エネルギーにあわせて、高速用・中速用・低速用の3タイプを設定。

等価質量(kg)
(最小)35
(最大)140
衝突速度(m/s)
(最小)1
(最大)2
復帰力(N)
(最小)15
(最大)25
タイプ中速用 寸法L(mm)76 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)4 寸法D(Φmm)- 最大吸収エネルギー(J)70 寸法e(mm)19 寸法W(mm)95 寸法d(Φmm)6 寸法d1(Φmm)18 寸法Lm(mm)- ねじ寸法MM20×1.5 最大ストローク(mm)15 復帰時間0.5s 時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)63000 寸法sw1(mm)24 寸法sw2(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする