SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
インサート管継手 KFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気、N2、水、タービン油1種(ISO VG32)
注文コード
38483308
品番
KFH10N-00
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・使用流体
など
419
種類から選べます
他の種類を見る
・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)、-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
適合チューブ外径(Φmm)
10
シール
シール剤なし
使用流体
空気、N2、水、タービン油1種(ISO VG32)
材質(スリーブ)
樹脂
機種
ストレートユニオン
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結無きこと)、水の場合:0〜60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(2.24MB)