ママの手 ラップ用アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード38488558 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

お子様のお留守番の際に、作り置きしたお料理がラップに張り付いたままでは見た目も美味しさも半減してしまいます。
そんなお仕事などで忙しいママの味方がママの手(ラップ用アーム)です!
お皿のサイズに合わせて2〜3本挟み込むだけでクリームやケチャップがラップにくっつくのを防ぎ、盛り付けたままの状態を維持!
耐熱性なので、そのまま電子レンジもOKです。また、水に強いので簡単に洗えます。
厚さ4mmまでのお皿に対応。

材質ポリプロピレン ホワイト 幅(cm)13.5 本体質量(g)80 高さ(cm)16 奥行き(cm)5
注意
※お皿の厚み、形状によりご使用になれない場合がございます。
※オーブン・オーブントースターでのご使用はお控えください。
※汚れが気になる場合は、中性洗剤を付けたスポンジで洗ってください。
※火のそばには置かないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※廃棄の際は、お住いの自治体の区分に従ってください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする