CE05-2A32-17PD-D CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38562702 CE05-2A32-17PD-D CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38562702 CE05-2A32-17PD-D CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38562702

CE05シリーズ ボックスレセプタクル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 コンタクト形状オス 注文コード38562702 品番CE05-2A32-17PD-D
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9986,398
この商品は極数・コンタクト形状・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。

電流容量(A)
(コンタクト1本あたりの)最大80
(コネクタの総合)217.6
シェルサイズ32 極数4 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)80 アース端子D端子 仕様逆芯有 形状ストレート (外殻)黒 種類丸型 寸法H(mm)15.88以上 耐電圧AC2800V(1分間) 寸法F(mm)20.2(±1) 使用温度(℃)-55〜+125 寸法E(mm)38.15(±0.5) 表面処理(外殻)三価クロメート 寸法B(mm)22.23(+0.97/-0.05) 寸法C(mm)3.35(±0.35) 寸法J(mm)44.45(±0.12) 寸法K(mm)57.2(±0.5) 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 寸法L(Φmm)4.4(+0.25/-0.12) 結合方式ねじ 取得規格(TUV)R9451256 材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ) 寸法G(Φmm)48(±0.5) 寸法A2-18UNS-2A コンタクトサイズ#4 適合プラグCE05-6A32-17SD-D/-BSS、CE05-8A32-17SD-D-BAS コンタクト形状オス 導体径(mm)(適合電線)最大7 適用電線断面積(mm2)22 配列番号32-17 適合電線範囲 AWG(#)#4〜#6 防水性IP67クラス シェル形状ボックスレセプタクル インサート番号32-17 結線方法はんだ
注意
※コンタクト配列図は、CE05レセプタクル(ピンインサート)の結合側から見た状態で、キー位置が正規位置を示してあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする