曜日別特売
08CNB-A020M1 耐熱ペイント ホンダ 38574593

耐熱ペイント

(23件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(220mL)注文コード38574593品番08CNB-A020M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

耐熱性に優れた樹脂・顔料を選定。高熱になるマフラー、エンジンなどの塗装補修に好適です。

ツヤ消ブラック耐熱温度(℃)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85517024
2023-07-09
用途: バイクマフラーの補修塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

モンキーのマフラー補修に使用しました。流石にメーカーが出しているものだからか、違和感の無い仕上がりとなりました。非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 85517024
2024-03-14
用途: バイクのエンジン回りの塗装
製造業

まだ使用していませんが、ホンダ純正の安心感があります。もう少し値段が下がればありがたいのですが

2023-11-19
用途: バイクのレストアに使用しました。
その他業種

色合いも良く、塗装もしやすく大変満足しております。
純正品ですので、品質は全く問題ありません!

1が参考にしています
対象商品 : 22964226
2022-10-12
用途: ホンダ軽トラ用

ホンダACTYトラックのシャーシーに使用いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 22964235
2020-08-31
用途: バイクのマフラーの塗装
医療・福祉・介護関連業

ホンダレブルのマフラーの塗装に使用しました。ホンダ純正だけあって
色の相違もなく、塗装の境目も分からない仕上がりで満足しています。以前商品交換時の迅速な対応など、対応も良く今後も取引宜しくお願い致します。

1が参考にしています
2020-04-21
用途: オートバイマフラー塗装
運輸・通信業

他製品とまったく違います。
薄く塗れて、艶消しの感じもこの製品にしかない。数年後、劣化した後の再塗装も下地処理が楽です。すばらしいです。40年以上前から使用してます。

対象商品 : 22964226
2020-08-29
用途: バイクのエンジン塗装

さすが純正品ですね。バッチリ色合いも合います。次もこれを使います。

2が参考にしています
2019-10-17
用途: オートバイのマフラー
運輸・通信業

この耐熱スプレーにしか出せない艶消し感、雰囲気があります。この製品以外では趣味のオートバイのマフラーは塗れません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする