Magnatec 5W-30 SP

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3L) 注文コード 38580796 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

省燃費タイプのエンジンオイル
国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。
インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。

用途4輪車用ガソリンエンジン専用 容量(L)3 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L APISP SAE5W-30 ベースオイル部分合成油 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38580796
2020-10-29
用途:
自動車オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ターボ車のオイルを探していました。某ディーラーでも取り扱っていましたがこちらが安いのでよかったです。
交換使用後ですがエンジンがよく回ってよかったです。

対象商品:
38580796
2020-02-16
用途:
車のメンテナンスで
サービス業

車のオイル交換にて使用しております
悪くはないと思いますがエンジン加速には物足りなさを感じました
多分、個々に違いが有ると思われますが私的には他のオイルでも良かったかもしれません

対象商品:
38580796
2019-06-20
用途:
自分でオイル交換実施しました。
その他業種

いつもはカーショップで行なっているオイル交換ですが、廃オイルBOXも購入してありましたので、今回は自分でチャレンジしました。
車の下に入るのが少々大変ですが、あとは工具(レンチ)が一本あれば問題なくできました。
オイル交換後は、当然、走りが軽くなりました。コストを下げてオイル交換ができるので、今後は自分で行いたいと思っています。

対象商品:
38580796
2019-05-18
用途:
オイル交換
運輸・通信業

エンジン音が静かになり、アイドリング時の音もかなり静かになりました。
燃費も若干向上したように思います。

対象商品:
38580796
2018-02-27
用途:
オイル交換

普通にいいかんじです。 またリピートすると思います。

対象商品:
38580796
2017-01-19
用途:
自家用車のメンテナンス

以前から使用しています。うちの車は軽自動車なので、量も丁度良いです。車の使い方がちょっと荒いので、硬さがこの位の方が焼きつかなくて安全です。

対象商品:
38580796
2018-03-08
用途:
軽四自動車のエンジンオイル交換
安宅運輸 様 (運輸・通信業)

後から分かったのですが、地元のホームセンターよりもかなり価格が高くて、非常に残念に思いました。
次回からホームセンターで購入する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
38580796
2016-10-23
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

少し軽くなったような気がします。もう少し安ければ★5

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする