PB151575GHW プルボックス 日動電工 38607466

 

PB151575GHW プルボックス 日動電工 38607466
PB151575GHW プルボックス 日動電工 38607466
PB151575GHW プルボックス 日動電工 38607466

プルボックス

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
寸法A(mm)150
寸法C(mm)75
内容量1個注文コード38607466品番PB151575GHW
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質PVCグレー寸法A(mm)150寸法t(mm)4寸法B(mm)150寸法C(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32903875
2022-06-10
用途: 配線収納

配線収納用に購入。サイズ的には最適で見た目も良く満足できる商品です。

対象商品 : 32903857
2021-12-01
用途: 電線管の中継ボックスに使用
農・林・水産業

ケイフレックスの中継箱に使用。安価で加工しやすい製品です。

対象商品 : 32903832
2018-10-06
用途: アマチュア無線のアンテナのケース
自動車・二輪車・自転車関連業

安い・作りが良い・使える・手頃な大きさで大いに満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 32903954
2017-07-15
用途: 壁の貫通部でジョイントボックスとして用いました。

低価格が一番、色、デザイン、加工が容易等気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 32903954
2016-03-30
用途: 電線のジョイント、分配部分に使用

これらの商品、一般的には未来工業の製品を使いますが、こちらの商品は同等で価格安くて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 32903954
2015-07-23
用途: 弱電工事
セフティ・システム

安く満足しています

対象商品 : 32903911
2015-02-02
用途: 配線のカバー

造りがしっかりしていて、強い衝撃が加わる恐れが無い場所ではこれで十分です。

対象商品 : 32903832
2014-06-12
用途: 暗視カメラを仕込みます。
オールマイティ工房株式会社

防犯の為、カモフラージュカメラを手作りするために購入しました。サイズ、色、申し分ない商品でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする