VRM325 SPIKE VRM325 SPIKE Vee Rubber 38611386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VRM325 SPIKE

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38611386 品番VRM325 SPIKE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スノータイヤに金属製のスパイクピンを埋め込んだもので、ピンを埋め込まないスノータイヤに比べて特に凍結路で非常に安定した走行が可能です。

タイヤサイズ2.25-17 タイプTT パターンVRM325
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19868668
2018-06-02
用途:
畑近くの悪路走破用
松江自動車販売株式会社 様 (サービス業)

スーパーカブで泥道になりやすい、畑の近くを走るストレスを減らしたいとのお客様の要望をかなえるため購入。
当初から、タイヤパターンは良さそうだがスパイクは舗装路面でストレスを感じるので
何とかならないかと言われており。
装着前にスパイクを全て抜いてブロックタイヤとして使用。
当然モトクロスタイヤには敵わないが及第点と言う事でした。

1人が参考にしています
対象商品:
19868668
2015-12-05
用途:
オートバイ
サービス業

写真が一部違っていた。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、弊社の仕様、画像は特に誤りはないとのことです。
恐れ入りますが、どの部分が異なっていたのか今一度詳しく教えて頂けますと幸いです。
今後とも宜しくお願い致します。

対象商品:
38611395
2012-12-26
用途:
朝刊配達

雪国での仕事で必需品です。11月末〜3月末まで毎朝25キロ程履きます。
一シーズンで終わります。
シーズン末にはピンが斜めになりチューブに穴を開けるので途中でピンを抜き最後まで使用します。

圧雪路・凍結路でも感じがいいので二回目の購入使用です。

BONSANに比べ、タイヤに丸みがあるので夏タイヤのように走りやすいです。
これの2.25-17のフロント用もあれば最高なのですが・・・。

輸入本数?が少ないのか、すぐに販売を終了され残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
38611395
2013-03-07
用途:
配達用
有限会社湯本新聞販売所 様

今回 配達用に6本購入しましたが 走行500キロ以内で そのうち3本のタイヤにスパイクが内側に飛び出て チューブに20箇所以上のスパイクによる傷が付きパンクしてしまいました。
昨今 スパイクタイヤの購入が難しくなり来シーズンも購入予定なので 至急改良して欲しいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
38611395
2012-01-10
用途:
毎日の配達

写真とブロックが違います。もっとブロックがごつく、間が空いてます。
凍った道もよく効きます。今の所真ん中のブロックがかなり減ってきています。
毎朝20k走り、今までのスパイクも一シーズンで終わるので、このタイヤも同様かなとは思っています

1人が参考にしています
対象商品:
38611395
2012-09-05
用途:
冬の通勤

商品比較のために、このVee Rubberと、BONSANを其々1本購入しました。

このVee Rubberは、BONSANに比べて、ブロックの間隔が大きい。ゴムが硬い。

良く言えば耐久性があるかも。でもブロック間隔が大きいので、減る?
プラスマイナスゼロか?

冬にはとりあえずVee Rubberを後輪に装着してみます。

次回買うならBONSANかなあ。

5人が参考にしています
対象商品:
38611386
2012-12-10
用途:
通勤

タイヤセンターが高いので乾燥路は走りやすいのですが、雪道では特にフロントが逃げて危険です。
空気圧をかなり低めにする必要があります。
去年まで使っていたBONSUNのほうが雪道は安心して走れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする