MV-85 ミニ Vブレーキ PROMAX(プロマックス) 38626384

ミニ Vブレーキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38626384 品番MV-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,270
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途ジュニアマウンテンなど 材質冷間鍛造アルミニウム ブラック 質量(g)156 アーム長さ(mm)85 ブレーキ種類Vブレーキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする