- 機能
- リバースイッチ機能:紙づまりなどが起こった場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
ビンフルストップ機能:裁断くずがダストボックス内で規定の量を超えると、センサーが感知して裁断を停止/拒否します。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると静止します。
インターロックスイッチ機能:ダストボックスから本体が離れると、自動的に細断を停止します。
オートカットオフ機能(過負荷遮断):連続運転でモーターに負担がかかった場合など、自動的に休止します。 - 定格細断枚数(50Hz/60Hz)
- オートフィード時/最大100枚
手差し時/最大6、(カード類/1枚)
- 仕様
- 静音タイプ(メーカー従来品比)
- 質量(kg)
- 10.7
- 消費電力(W)
- 120(50/60Hz)
- 電源
- AC100V、50/60Hz
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 310×445×435
- ダストボックス容量(L)
- 26(約100枚収納)
- 定格時間
- 10分連続運転
- 細断寸法(mm)
- 4×50(クロスカット)
- 投入口幅(mm)
- 最大221(A4サイズ対応)
- ゴミ袋サイズ
- 市販45L以上用サイズ推奨
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 310×445×435