極数3コンタクト形状オスコネクタ形状ジャックインサート番号10-3A仕様ピンコンタクト形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC350定格電流(A)10適合電線(mm2)1.25以下材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル適合電線径(Φmm)1.6以下適合電線範囲 AWG(#)16以下耐電圧(V/min)AC1000結線方法はんだ