スプレーペイント

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード38651794 品番J5012-0005-7F
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

主としてオフロードバイクのフレーム塗料剥離部分の防錆用スプレーペイントです。

ライムグリーン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 純正品番J5012-0005-7F 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38651794
2026-02-11
用途:
バイク外装の塗装
サービス業

カワサキKE175のレストアの為、外装の塗装に使用しましたが、メーカー純正品なので安心して使えます。

対象商品:
38651794
2024-04-01
用途:
塗装
野菜の八百政 様 (農・林・水産業)

カワサキ純正部品なので、全く問題なく使用できました。

対象商品:
38651794
2020-12-18
用途:
バイク車体の塗装
サービス業

純正だけあって発色はカワサキライムグリーンのイメージ通り。使用感としては塗膜が非常に柔らかいのでしっかり乾くまで(約一週間ぐらい)へたに触れないことがやや困る。厚塗りしようものなら一ヶ月後でも塗膜がダメージを受けたりします。でも補修等にはかかせません。また購入します。

対象商品:
38651794
2020-10-08
用途:
カワサキバイクの塗装

今回このスプレーは2本目となります。前回タンクとフェンダーとリアまわりを塗りましたが、少し足りないかもしれないので念のために購入しました。今回は荷台と手作りのサイド部を塗りました。よくネットで書かれているように熱湯で缶を温めてからスプレーしてみました。確かに霧状になって細かな粒のスプレーとなりました。また、カワサキの緑なので安心して塗れます。あとは値段がもう少し安いと文句なしですね。

対象商品:
38651794
2020-09-17
用途:
塗装補修

ZRX400カウル塗装補修に使用しました。
古いライムグリーン色(7F)です。
純正品なので色はバッチリです。

対象商品:
38651794
2020-05-13
用途:
バイク整備で
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキzrx400-E7純正カラーで全く同じ色だったのでとても良い品でした。

2020-02-22
用途:
外装補修
製造業

この色はなかなかなかったので思いっきって買いました。タッチアップ、塗り直しどちらでもいけて良かったです。

対象商品:
38651794
2019-02-06
用途:
レストア
農・林・水産業

塗料は柔らかいのでペーパーマメにかけてください。サーフェーサーは白で、グレーよりハッキリしあがります。柔らかいので垂れるのに注意!色は純正品ですよ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする