NF160 NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション 38685857

NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法D(mm)33寸法A(mm)160タイプ平型ハンドル車、握り用メネジなし注文コード38685857品番NF160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。

種類朝顔質量(g)1500タイプ平型ハンドル車、握り用メネジなし寸法H(mm)-寸法A(mm)160寸法F(mm)13寸法D(mm)33寸法E(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)38寸法G(mm)-スポーク数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする