FTKE16T FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーション 38707426

FTK フルートノブ(メネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじの呼びM5材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付長(mm)10注文コード38707426品番FTKE16T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
寸法A(Φmm)16寸法B(mm)13寸法C(Φmm)11寸法D(mm)5寸法E(Φmm)9寸法G(mm)10ねじの呼びM5材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付長(mm)10取付部めねじ貫通仕様帯電防止質量(g)4種類丸形寸法FM5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする