イマオコーポレーション
TKN・TKS ナールドサムノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・取付部・取付長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付部
おねじ(段付)
取付長(mm)
40
注文コード
38708862
品番
TKS10×40-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,830
寸法A(Φmm)
36
寸法B(mm)
23
寸法C(Φmm)
20
寸法D(mm)
15
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
40
ねじの呼び
M10
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
40
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
125
種類
丸形
寸法E
M10×1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38708862
TKS10×40-SUS
02036763
TKS10X40-SUS
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました。