ラッカースプレー JAPAN

(64件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 38771758 品番 221T008-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。

ブルー 特性速乾 用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。 質量(g)290 容量(L)0.3 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃) 主な用途木、鉄、マーキング 塗布面積(m2)0.5〜1 危険等級V アズワン品番64-8349-95 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

塗りやすく乾きが速い ラッカースプレーJAPAN(ラッカースプレー)
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
自動車のアルミホイール補修
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れていて、簡単きれいにクリア塗装が出来ました。

対象商品:
38771758
2025-11-28
用途:
工具の塗装
有限会社魚利 様

価格も安く品質は良い物で吹きやすいです
ノズルも縦吹き横吹変えられるのも良い

2025-10-19
用途:
木材塗装に使用
鈴木住宅 様

木材塗装時に使用してます。
普通かな。悪く有りません。
値段の割には、品質が良いです。

対象商品:
49063217
2025-05-02
用途:
バイクの塗装
佐藤機工 様 (建設業・工事業)

値段も安いしとてもいい
しっかりとしたツヤが出てていい

対象商品:
49063235
2024-12-26
用途:
バイクの塗装
リサイクルショップ 火木土 様

これまで4.5回購入しています。古いバイクの塗装に利用しています。低価格のスプレーですが使用前にお湯に入れて温めてから使うと細かく塗料が出てくるので綺麗に仕上がります。最後にクリアのスプレーで仕上げるとツヤも出るので満足しています。

対象商品:
49063235
2024-06-13
用途:
金属部品の研磨後の防食

これまで色々なメーカーのラッカースプレーを使用してきましたが、本品は比較的霧化が良く、使い易いです。

対象商品:
49063226
2024-11-16
用途:
屋外 鉄加工
シマノ製作所 様 (製造業)

問題なし。いつものものとなんら変わりはありません。特にからという指定がないので、色と値段で決めております。

対象商品:
49063262
2022-07-17
用途:
サービス作業の補修用
卸売・小売業

以前はホームセンターにたくさんの種類のスプレーが置かれてましたが、今ではオリジナルブランドや特定の物しかなく、サービス用としては高くつき、モノタロウさんでこちらを発見。品目も探してたものとピッタリで、下地を痛めず吹き付けできます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする