今まで1/2ロングラチェットで交換していましたがやっぱり専用工具の方がラクです。標準の21oと肉薄の21oがあるのがいいですね。
アルミホイールのナットに適した薄口設計ということと、安心のエーモン・ブランドということでこちらを購入。
そんなに頻繁に使う物ではないですが、安価なのとあればとても便利あので満足してます。
欲を言えば、4つのレンチのうち、21インチ2つのところを1つ23インチにしてもらえれば、バイクのメンテにも広く流用出来たかと…。
20インチのアルミホイールの脱着に。対角21mmの薄型でないと入らないので購入。103N・mで締め付けしたものを外そうとすると レンチのシャフトが若干しなるが 使用に問題は無かった。
売り文句にひかれて買いました。薄いものがあればと思ったら流石エーモンさん エーモン売ってますわ!!