※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
速結カップリング CD管用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1個
1袋(10個)
寸法D(Φmm)
27.1
28.5
35.5
54.5
45.6
27.1
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
38893294
品番
DM014C-R
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
CD管相互の接続に使用します。
接続状態を示す黒ライン付き。
呼び
14
材質
ポリプロピレン
寸法L(mm)
53.4
寸法D(Φmm)
27.1
寸法d(Φmm)
13.8