マイクロスピーカー

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38908186 品番 S28G10K-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
質量(g)5 周波数(Hz)(最低共振)650 口径(Φmm)(振動板)28 音圧レベル(dB)(出力)81 W/m 最大入力(W)1 定格入力(W)0.5 回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジFo〜5000Hz

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38908195
2024-05-10
用途:
自宅インターホンの修理
行政書士小林法務事務所 様

玄関のインターホンの音声が出ず、スピーカー交換で回復しました。

2人が参考にしています
対象商品:
38908186
2021-10-24
用途:
子供用おもちゃの修理
製造業

修理依頼にょり故障原因がスピーカーと分かり購入しました。外径・Ω,耐久電力で選択しましたので、他の高価なものとの比較は出来ませんでしたが、子供のおもちゃ用途では十分満足できるものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
38908186
2020-07-16
用途:
ドアホン子機のSP修理交換。
建設業・工事業

パナソニック製テレビドアホン子機のスピーカーが故障したため、使用しました。安価で購入できて大変満足です。今後も修理対応があれば、都度購入させていただきます。

2人が参考にしています
対象商品:
38908195
2020-04-14
用途:
壊れたドアホン子機のスピーカの交換用に。
佐藤店 様

直径を測って注文したが、サイズもインピーダンスもピッタリで、子機を買い換える必要も無く、エコに修理が完了した。

1人が参考にしています
対象商品:
38908195
2019-09-19
用途:
マイクスピーカー交換

無線のマイクスピーカー交換に使いました。ピッタリ同じサイズでした。普通は廃棄処分するのですが、ぴったりサイズの部品があった為、またしばらく使えます。非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38908195
2017-11-08
用途:
レーダーのスピーカー交換
建設業・工事業

到着後、即付け替えました。以前よりも音量がアップしました。

1人が参考にしています
対象商品:
38908186
2017-05-23
用途:
パソコン内部に補助として使用する
製造業

デザイン、サイズ、音量、音質が想定通りで満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
38908186
2014-10-14
用途:
ワイヤレスコールの故障したスピーカーの取り替え

今まで使用していたスピーカーとサイズが同じで取付が容易だった。音量も十分で満足している。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする