ノーブランド
PCチョコレートモールド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(mm)
30×H14
30×H14
30×H15
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38980981
品番
HANA 28ケ取 CM-0007
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
30×H14
容量(g)
8
外寸(mm)
274×174×H25
コード
439000330
耐熱温度(℃)
‐20~140
関連資料:
(0.63MB)
注意
※オーブンや直火での使用は不可。アルカリ性洗剤や酸性洗剤は不可です。中性洗剤で柔らかいスポンジなどで洗い、お湯で洗い流してください。