画像準備中

リンクターミナルシリーズ 入出力混合タイプ(入力8点/出力8点) B7A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39029532 品番B7AM-8B36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC12〜24 使用電圧範囲(V)DC10.8〜26.4 入出力形式NPN対応入力/NPNオープンコレクタ100mA/点 配線方式ねじ締端子(入力8点/出力8点) 伝送方法単方向時分割多重伝送 伝送距離(m)100 max.(シールド線使用の場合) 仕様(エラー時の処理)LOAD OFF 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、 結露・氷結のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)端子一括と外部間 100以上(500V) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、 結露・氷結のないこと) 周囲湿度(%RH)35〜85 耐ノイズノイズレベル 1.5kV、 パルス幅100ns、 1μs 耐衝撃(m/s2)300 耐電圧(V/min)端子一括と外部間 AC1000 50/60Hz 遅延時間(ms)(伝送)高速(TYP. 3) 耐振動(Hz)10〜55 複振幅1.5mm 最小信号入力時間(ms)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする