XM3C-0922-112 Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C omron(オムロン) 39105105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数9シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)基板取付:20dB以上(30~300MHz)注文コード39105105品番XM3C-0922-112
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)アウトレット
¥659529

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
EMI対策用のシールドコネクタ。
メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。

材質(コンタクト)
(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金めっき
(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫めっき
シールド効果(電界法)
パネル取付:25dB以上(30~900MHz)
基板取付:20dB以上(30~300MHz)
形状プラグ定格電圧(V)AC300極数9端子形状ディップL形端子使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)アース金具ロックピンアース金具固定具のねじ仕様ミリねじM2.6×0.45固定具の種類固定具2付き材質(シェル)処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする