曜日別特売

丸型防水コネクタ(M12)Y型ジョイントプラグ/ソケット XS2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ケーブルケーブル付き注文コード39107293品番XS2R-D426-E11-F
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
用途DC用種別DC用定格電圧(V)DC250ケーブル長(m)3コネクタ両側コネクタ(コンタクトブロック)ライトグレータイプ防水コネクタ極数4極使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(20mV以下、100mA以下にて)(コネクタ部)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルケーブル付き材質(Oリング)ゴムケーブル保持力(N/15s)ケーブル外径:(Φ6mm)98、(Φ4~5mm)49、(Φ3mm)29材質(固定金具)黄銅/Niメッキ耐電圧(V/min)AC1500 (リーク電流 1mA以下)(コネクタ部)金メッキ(μm)0.4材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-0)挿抜耐久(回)200以上引き出し方向Y字形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする