西日本試験機
西日本試験機の はかり
西日本試験機の 水分計
西日本試験機の 直流式水分計(電気抵抗式)
ハンドオーガー
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39134656
品番
S-101
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
比較的浅い地盤の調査に適します。手動ボーリング器で、携帯に便利なため大型機械の搬入が困難な現場に適します。
セット内容
ハンドル:1
短ロッド500mm:1
ロッド1m:5
スパナ:2
携帯袋:1
アズワン品番
62-0860-63
注意
※刃先、刃先携帯袋は付属しません。