西日本試験機
西日本試験機の はかり
西日本試験機の 水分計
西日本試験機の 直流式水分計(電気抵抗式)
コーンペネトロメーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39134954
品番
S-219
参考基準価格(税別)
¥520,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
従来のコーンペネトロメーターのロッドを外管で保護して、純粋な先端コーンの貫入抵抗値を測定する装置である
仕様
押込みハンドル:1、プルービングリング:容量1000n:1、外管:Φ22 500mm:10、内管:Φ16 500mm:10、貫入コーン:3.25cm
2
/6.45cm
2
:各1、スパナ:2個、格納箱袋:各1
セット内容
貫入コーン(3.25cm
2
/6.45cm
2
)×各1、スパナ×2個、格納箱袋×各1
種別
二重管
アズワン品番
62-0861-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000