曜日別特売
S-220 コーンペネトロメーター 西日本試験機 39134963

コーンペネトロメーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード39134963品番S-220
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

施工管理用コーンペネトロメーターはコーンペネトロメーターと同一機種ですが、土木工事の施工管理用として構成されたものです。道路の路床、路盤の締め固め度の測定や、材料として捨土すべき不良土の判定、土の運搬およびまき出し作業の可否の判定などに使用します。

仕様【貫入力測定装置】プルービングリング方式セット内容【貫入ロッド】鋼製径16mm×長さ500mm、50mm目盛:2、【先端コーン】先端角度30°最大断面積6.45cm2、3.23cm2二種硬鋼製×各1、リング格納箱×1、【スパナ】片口×2種別施工管理用容量1000n×1組アズワン品番62-0861-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする