※2-2-M10-4-MGF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF40TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
30
オートスイッチ種類
M9PW
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
39147133
品番
MGF40TN-30-M9PW
参考基準価格(税別)
¥52,360
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9PW
オートスイッチ追記号
2ヶ付
CADデータダウンロード