曜日別特売
MGF63TF-30-Z73 MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF63TF) SMC 39148235

※2-2-M10-4-MGF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF63TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
オートスイッチ種類
Z73
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
39148235
品番
MGF63TF-30-Z73
参考基準価格(税別)¥66,830販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする