※2-2-M10-4-MGF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF63TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
39148296
品番
MGF63TF-50-M9B
参考基準価格(税別)
¥71,450
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
2ヶ付
CADデータダウンロード