曜日別特売
MGF63TF-40-M9PZ MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF63TF) SMC 39148314

※2-2-M10-4-MGF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF63TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
40
オートスイッチ種類
M9P
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
39148314
品番
MGF63TF-40-M9PZ
参考基準価格(税別)¥72,990販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする