MGGLB100TN-100-G59L MG Series(MGGLB100TN) SMC 39149224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB100TN-100-G59L MG Series(MGGLB100TN) SMC 39149224
MGGLB100TN-100-G59L MG Series(MGGLB100TN) SMC 39149224

MG Series(MGGLB100TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
G59
リード線(m)
3
注文コード
39149224
品番
MGGLB100TN-100-G59L
参考基準価格(税別)¥243,050販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
G59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする