MGGLB100TN-1300-RL-G59 MG Series(MGGLB100TN) SMC 39149312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB100TN-1300-RL-G59 MG Series(MGGLB100TN) SMC 39149312
MGGLB100TN-1300-RL-G59 MG Series(MGGLB100TN) SMC 39149312

MG Series(MGGLB100TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1300
オートスイッチ種類
G59
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
39149312
品番
MGGLB100TN-1300-RL-G59
参考基準価格(税別)¥361,300販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800
ストローク(mm)
1300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
G59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(R) ロッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする