MGGLB80TF-600 MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB80TF) SMC 39176208

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB80TF)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)600
内容量1個注文コード39176208品番MGGLB80TF-600
参考基準価格(税別)¥224,070販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)
600
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする