MGGLF100TN-500-K59W MGG - ガイド付シリンダ(MGGLF100TN) SMC 39176524

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGLF100TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39176524
品番
MGGLF100TN-500-K59W
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800
ストローク(mm)
500
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
K59W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする