※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

湯桶

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39183148 品番 24cm
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
容量(L)4 質量(g)245 サイズ(cm)24 深さ(mm)98 板厚(mm)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
食器洗い

以前使っていたプラスチック製のものが割れてきたので代替品を捜していました。これが丁度同じ大きさなので購入しました。実際に使ってみて、全く違和感なく使えます。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする