MOCLS-01 クラッチシュー YAMASIDA 39188834

MOCLS-01 クラッチシュー YAMASIDA 39188834 MOCLS-01 クラッチシュー YAMASIDA 39188834

クラッチシュー

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39188834 品番MOCLS-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

メーカー純正部品と同形状のプーリーセットです。ローコスト・ハイクオリティな仕上がりで加修用として、中古車の仕上げ用としてお使いいただけるコストパフォーマンスに優れた商品です。

メーカースズキ 適合車種アドレスV100(AG100)CE11A-100035〜144212CE11A-216597〜 パーツNo.21501-41D40 質量(g)-
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※輸入品のため小傷がある場合がありますが不良品ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39188834
2017-09-03
用途:
アドレスV100

本日、組み付けし、試運転しました、問題なく使用できています。後は耐久性の問題ですね。

対象商品:
39188816
2017-03-27
用途:
ビーノのクラッチ
その他業種

ビーノVino(5AU)の初期型に換装しました。ビーノのクラッチの3箇所あるばねの1つが金属疲労で折れてしまい、純正だと高価なので、サードパーティの商品を探してたところ、この商品をみつけました。ポン付けで、非常に楽に作業ができました。

対象商品:
39188816
2017-03-28
用途:
原付駆動系 部品交換
レンタルバイク種子島 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2ストビーノSA10Jに無事交換出来ました。走り出しも安定しています。因みにシューは写真の3つのタイプではなく二つのタイプです。

1人が参考にしています
対象商品:
39188807
2016-12-05
用途:
クラッチシュー交換時。
農・林・水産業

安く手に入ってよかったです。
こんなに安く売っているとは思いませんでした。
助かります。
やはり気になるところは耐久性ですが、かなり大人しく走る方なので問題ないかと思ってます。
みんなが強化クラッチを必要としてる訳ではないですからね。

対象商品:
39188807
2016-10-30
用途:
スクーターの修理
運輸・通信業

到着後直ぐに交換すると、ノーマルよりシユー部分の接地面が広かったが、全体の長さは同じような感じなので取付けました。
試乗したところ特に問題ありませんでした。前よりも出だしが良いし、最高速が若干伸びる感じがします。何よりも価格が安いので満足です。
取付けたのはdio af28 でした。

対象商品:
39188834
2016-12-13
用途:
バイクの部品交換
製造業

駆動系の大切な部分で、交換して走行すると
とてもスムーズで、音も静かになり快適なはしりができました。

対象商品:
39188834
2016-10-14
用途:
アドレスv100に

純正のクリップが外れプレートがバラバラに壊れたのでこちらの品に変えました。
安いので助かります。

対象商品:
39188834
2017-07-02
用途:
バイク整備
金融・保険業

これを純正で買うと3倍かかります。安いので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする