MGGMB32-100+45-A93L3-XC11 MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-100+45) SMC 39193674

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-100+45)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39193674
品番
MGGMB32-100+45-A93L3-XC11
参考基準価格(税別)¥70,130販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする