曜日別特売
MGGMB32-250-RN-M9BWZ-C MG Series(MGGMB32-250) SMC 39196097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB32-250-RN-M9BWZ-C MG Series(MGGMB32-250) SMC 39196097
MGGMB32-250-RN-M9BWZ-C MG Series(MGGMB32-250) SMC 39196097

MG Series(MGGMB32-250)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
39196097
品番
MGGMB32-250-RN-M9BWZ-C
参考基準価格(税別)¥65,120販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(R) ロッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする