曜日別特売
MGGMB40V-250-M9BAL-X440 MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMB40V) SMC 39207175

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMB40V)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
M9BA
リード線(m)
3
注文コード
39207175
品番
MGGMB40V-250-M9BAL-X440
参考基準価格(税別)¥96,310販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする