曜日別特売
MGGMB50R-100-XC6A MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMB50R) SMC 39211725

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMB50R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
39211725
品番
MGGMB50R-100-XC6A
参考基準価格(税別)¥144,210販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする