ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの 丸イス・角イス
丸イス(回転座タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39225559
品番
T-691C
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
レッド
本体質量(kg)
3.8
トラスコ品番
503-6496
材質
座部:SPCC、硬質繊維板、脚部:STKM-11A、ポリエチレン(PE)、Φ19.1mmスチールパイプ(クロムメッキ)
質量(kg)
3.8
キャスター
なし
張地
ビニールシート張り
座幅(mm)
340
座高(mm)
465