曜日別特売
FF-T32 FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所 39237793

FF-T32 FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所 39237793
FF-T32 FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所 39237793

FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)Rc1 1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード39237793品番FF-T32
参考基準価格(税別)¥8,280販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。

呼び径(A)32呼び径(B)Rc1 1/4トラスコ品番116-1715グリーン材質(本体)黄銅寸法H(mm)59寸法L1(mm)86寸法L2(mm)85使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最小内径(Φmm)32許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39237818
2022-10-31
用途: 配管施工
アグリジーゼル

地下に埋設し延長ハンドルを使用するにあたり、ハンドルの製作が簡単で90°回転が便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする